三菱電機
ベース逆富士WP初期照度補正
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
57.0 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
79615186
品番
EL-LYWV4012A AHJ37G3
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
57.0 (200V時)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/156° B/105°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.7 (200V時)
平均消費電力(W)
50
光束(Lm)
器具:7170
光色
昼白色 (5000K)