- 定格消費電力(W)
- 100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)
- 質量(kg)
- 器具:2.5、ランプ:0.8
- 材質(本体)
- 鋼板、亜鉛メッキ仕上
- タイプ
- 逆富士タイプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形IP23、初期照度補正タイプ
- 電力(W)
- (平均)50(3700lm)、34(2500lm)
- 使用可能温度範囲
- -10~35℃
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.59(3700lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.29(3700lm)、0.20(2500lm)
- 反射板
- 鋼板、白色仕上