LED調光 ライトユニットEL-PU46001WW AHTX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
35.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:5520
注文コード
79615947
品番
EL-PU46001WW AHTX
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
定格消費電力(W)
35.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:157.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:5520
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHP32形x3灯 相当
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする