LED調光 ライトユニット

LED調光 ライトユニット - 三菱電機
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全12種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615807EL-PU41201L AHTX77.1 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:10650電球色 (3000K)FHP45形x4灯 相当
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615825EL-PU41201N AHTX77.1 (200V時)固有:157.7 (200V時)器具:12160昼白色 (5000K)FHP45形x4灯 相当
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615850EL-PU41201W AHTX77.1 (200V時)固有:143.9 (200V時)器具:11100白色 (4000K)FHP45形x4灯 相当
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615868EL-PU41201WW AHTX77.1 (200V時)固有:143.9 (200V時)器具:11100温白色 (3500K)FHP45形x4灯 相当
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615886EL-PU46001L AHTX35.0 (200V時)固有:151.1 (200V時)器具:5290電球色 (3000K)FHP32形x3灯 相当
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615911EL-PU46001N AHTX35.0 (200V時)固有:172.8 (200V時)器具:6050昼白色 (5000K)FHP32形x3灯 相当
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615929EL-PU46001W AHTX35.0 (200V時)固有:157.7 (200V時)器具:5520白色 (4000K)FHP32形x3灯 相当
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615947EL-PU46001WW AHTX35.0 (200V時)固有:157.7 (200V時)器具:5520温白色 (3500K)FHP32形x3灯 相当
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615965EL-PU48501L AHTX51.8 (200V時)固有:146.1 (200V時)器具:7570電球色 (3000K)FHP32形x4灯 相当
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615990EL-PU48501N AHTX51.8 (200V時)固有:167.1 (200V時)器具:8660昼白色 (5000K)FHP32形x4灯 相当
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616008EL-PU48501W AHTX51.8 (200V時)固有:152.5 (200V時)器具:7900白色 (4000K)FHP32形x4灯 相当
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616026EL-PU48501WW AHTX51.8 (200V時)固有:152.5 (200V時)器具:7900温白色 (3500K)FHP32形x4灯 相当
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする