三菱電機
LED調光 ライトユニット
EL-PU48501W AHTX
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
51.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:7900
注文コード
79616008
品番
EL-PU48501W AHTX
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
51.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:7900
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHP32形x4灯 相当
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60