曜日別特売
EL-UD20001L/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617365

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさクラス200/150(HID35形器具相当)
クラス200/150(HID35形器具相当)
クラス400/350(HID70形器具相当)
クラス300/250(HID70形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス200(2080 / クラス150(1620
器具:クラス200(2080 / クラス150(1620
器具:クラス200(2110 / クラス150(1640
器具:クラス200(2190 / クラス150(1700
器具:クラス200(2240 / クラス150(1740
器具:クラス300(2950 / クラス250(2660
器具:クラス300(3060 / クラス250(2760
器具:クラス400(3760 / クラス350(3430
器具:クラス400(3810 / クラス350(3480
器具:クラス400(4040 / クラス350(3690
内容量1個注文コード79617365品番EL-UD20001L/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
電球色(3000K)

ビーム角(度)
1/2:約14
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス200(102.9)/クラス150(110.9)
光束(Lm)
器具:クラス200(2080 / クラス150(1620
明るさ
クラス200/150(HID35形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする