曜日別特売
EL-UD20003WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617487

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
クラス300(28.3)/クラス250(24.1)
クラス400(38.2)/クラス350(33)
明るさクラス200/150(HID35形器具相当)
クラス200/150(HID35形器具相当)
クラス400/350(HID70形器具相当)
クラス300/250(HID70形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス200(2170 / クラス150(1690
器具:クラス200(2170 / クラス150(1690
器具:クラス300(3040 / クラス250(2740
器具:クラス300(3150 / クラス250(2840
器具:クラス400(3870 / クラス350(3540
器具:クラス400(3920 / クラス350(3580
器具:クラス400(4070 / クラス350(3710
器具:クラス400(4160 / クラス350(3800
内容量1個注文コード79617487品番EL-UD20003WW/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
ビーム角(度)
1/2:約30
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス200(107.4)/クラス150(115.7)
光束(Lm)
器具:クラス200(2170 / クラス150(1690
明るさ
クラス200/150(HID35形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする