曜日別特売
EL-UD20012WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617575

ユニバーサルダウンライトEL-UD20012WW/2W AHTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさクラス200-150(HID35形器具相当)
クラス200-150(HID35形器具相当)
クラス250-200(HID35形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス200(1510 / クラス150(1160
器具:クラス200(1510 / クラス150(1160
器具:クラス200(1430 / クラス150(1100
器具:クラス250(1970 / クラス200(1660
器具:クラス250(2090 / クラス200(1760
内容量1個注文コード79617575品番EL-UD20012WW/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
赤身と脂身を際立たせ、肉をより美味しそうに
生鮮用 温白色相当

定格消費電力(W)
クラス200(21.2 / クラス150(15.5
ビーム角(度)
1/2:約19°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス200(71.2lm/W / クラス150(74.8lm/W
光束(Lm)
器具:クラス200(1510 / クラス150(1160
明るさ
クラス200-150(HID35形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
光色
生鮮用 温白色相当
埋込穴(Φmm)
Φ125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする