曜日別特売
EL-UD30012WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617916

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:クラス250(2090 / クラス200(1760
器具:クラス250(2090 / クラス200(1760
器具:クラス250(1970 / クラス200(1660
内容量1個注文コード79617916品番EL-UD30012WW/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
赤身と脂身を際立たせ、肉をより美味しそうに
生鮮用 温白色相当

ビーム角(度)
1/2:約19°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス250(61.2lm/W / クラス200(67.4lm/W
光束(Lm)
器具:クラス250(2090 / クラス200(1760
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス250(34.1 / クラス200(26.1
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
光色
生鮮用 温白色相当
明るさ
クラス250-200(HID35形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする