- ビーム角(度)
- 1/2:約30°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:クラス250(53.6lm/W / クラス200(59.0lm/W
- 光束(Lm)
- 器具:クラス250(1830 / クラス200(1540
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- クラス250(34.1 / クラス200(26.1
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 食品用 電球色相当
- 明るさ
- クラス250-200(HID35形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150