※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサレンジ
【kPa】連成圧用[-100〜100]
管接続口径
R1/4(M5めねじ付)
注文コード
79617985
品番
PSE573-02-L2L
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
センサレンジ・管接続口径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・コネクタ接続。
・IO-Link
用途
汎用流体用
オプション
M12コネクタ付リード線(3m) ライトアングル
規格
CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲
動作時:-10〜60℃、保存時:-20〜70℃(結露および凍結しないこと)
管接続口径
R1/4(M5めねじ付)
保護等級
IP65
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
耐圧力(kPa)
600
適合流体
接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサレンジ
【kPa】連成圧用[-100〜100]
関連資料:
カタログ(18.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.45MB)