曜日別特売
EL-UD30024WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79618126

ユニバーサルダウンライトEL-UD30024WW/2W AHTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
光束(Lm)器具:クラス300(2880)/クラス250(2560)
器具:クラス300(2880)/クラス250(2560)
器具:クラス300(2780)/クラス250(2470)
器具:クラス300(2950)/クラス250(2620)
内容量1個注文コード79618126品番EL-UD30024WW/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。
白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
HID70形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)95
ショップホワイト(3500K)

ビーム角(度)
1/2:約49
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス300(93.5)/クラス250(98)
光束(Lm)
器具:クラス300(2880)/クラス250(2560)
埋込穴(Φmm)
125
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス300(30.8)/クラス250(26.1)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
ショップホワイト/温白色
明るさ
クラス300/250(HID70形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする