※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
センサレンジ
【MPa】正圧用[0~1]
出力形態
【OUT1】正転出力【OUT2】未使用
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力
注文コード
79618256
品番
PSE570-02-A-P0055OF
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
センサレンジ・出力形態・出力仕様
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
・コネクタ接続。
・スイッチ出力
用途
汎用流体用
オプション
M12コネクタ付リード線(3m) ストレート
規格
CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲
動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
管接続口径
R1/4(M5めねじ付)
出力形態
【OUT1】正転出力【OUT2】未使用
耐圧力(MPa)
3
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力
適合流体
接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサレンジ
【MPa】正圧用[0~1]
関連資料:
カタログ(18.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.45MB)