曜日別特売
PSE570-02-A-N0055P0055 分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC 79618265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個センサレンジ【MPa】正圧用[0~1]出力形態【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力出力仕様NPNオープンコレクタ2出力注文コード79618265品番PSE570-02-A-N0055P0055
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途
汎用流体用
オプションM12コネクタ付リード線(3m) ストレート規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)管接続口径R1/4(M5めねじ付)出力形態【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力耐圧力(MPa)3出力仕様NPNオープンコレクタ2出力適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応センサレンジ【MPa】正圧用[0~1]
関連資料:カタログ(18.22MB)取扱説明書:取扱説明書(1.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする