三菱電機
LEDブラケットWP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:560
注文コード
79618415
品番
EL-V0502L 1LN
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:65.8
光束(Lm)
器具:560
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.5
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)