曜日別特売

LEDブラケットWP

LEDブラケットWP - 三菱電機LEDブラケットWP - 三菱電機LEDブラケットWP - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.5
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-V0502L 1LN 7961841579618415EL-V0502L 1LN固有:65.8器具:560
¥39,000
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-V0503L 1LN 7961843179618431EL-V0503L 1LN固有:65.8器具:560
¥39,000
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-V0507L 1LN 7961844979618449EL-V0507L 1LN固有:68.2器具:580
¥31,500
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする