曜日別特売
EL-V0503L 1LN LEDブラケットWP 三菱電機 79618431

LEDブラケットWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:560
注文コード
79618431
品番
EL-V0503L 1LN
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:65.8
光束(Lm)
器具:560
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.5
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする