EL-WC1003L AHN LEDシーリングWP 三菱電機 79618747

LEDシーリングWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618747
品番
EL-WC1003L AHN
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。
防雨形 重耐塩仕様
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
低温環境 -10℃までに対応
電球色(2900K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:59.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:980
光色
電球色相当
明るさ
クラス100(FCL30形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする