曜日別特売
EL-WC1510L/K AHN LEDシーリングWP 三菱電機 79618808

LEDシーリングWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79618808
品番
EL-WC1510L/K AHN
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。
コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
雨の降りかかる場所でもご使用いただけます
FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ
45°までの傾斜天井に取付けが可能
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
12.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:1360
光色
電球色
明るさ
クラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする