曜日別特売
EL-WCE1702C/K LEDシーリングWP形 三菱電機 79618991

LEDシーリングWP形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618991
品番
EL-WCE1702C/K
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLED電球を採用した小形筒形状の器具。
天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします
雨のかかる場所,湿気の多い場所でもご使用頂けます
高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのグローブ
空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形シーリング
LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする