曜日別特売
EL-WD02/2(101LM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79619700

LEDダウンライトEL-WD02/2(101LM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619700
品番
EL-WD02/2(101LM) AHN
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

エントランスやエレベータホールなど高品位な空間でご使用いただけます。
埋込穴 Φ125mm
寸法 Φ141mm 高:125.5mm
質量:0.5 kg
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板
明るさクラス100ライトユニットとのセット

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
6.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:110.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:760
光色
電球色
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする