曜日別特売
EL-WVE1704C LEDシーリングWP L無し 三菱電機 79620226

LEDシーリングWP L無し

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79620226品番EL-WVE1704C
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。
また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。
グローブは高級感のある乳白ガラスを採用
壁面・天井面ともに取付可能
器具出幅135mmの薄型のフォルム
雨の降りかかる場所でもご使用頂けます
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする