曜日別特売

LEDリニュアルプレート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620366
品番
EL-X0030
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
材質
取付板:亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
0.3
材質(枠)
鋼板、白色塗装仕上
埋込穴(Φmm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする