電球色チューブライト防水

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 注文コード79621650 品番60WWV12TWP5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。

長さ(m)5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×5000 LED使用数(個)5050SMD:300 用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 電球色 定格電圧(V)DC12 色温度(K)3000 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする