RGBチューブライト防水

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード79621677 品番60RGBV12TWP2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。
長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。

用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 RGB 長さ(m)2 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×2000 消費電力(mW)14.4 LED使用数(個)5050SMD:120 防水性IP67 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする