※正面画像

H-4572 菜園ハウス 南榮工業 79621720 H-4572 菜園ハウス 南榮工業 79621720

菜園ハウス

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79621720 品番H-4572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は面積・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。

質量(kg)100 奥行(m)7.2 高さ(m)2.7 間口(m)4.5 パイプ径(Φmm)22 厚さ(mm)ビニール:0.1 本数アーチ:10本 ドア両側スライド
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※H2236型にはラセン杭、バンド、穴あけ用パイプセットは付属していません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,650 / 税込 ¥9,515
沖縄地方数量1につき ¥8,650 / 税込 ¥9,515
離島数量1につき ¥12,900 / 税込 ¥14,190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
菜園ハウスとして設置
HTMショップ 様

作業は素人でも簡単に出来た。縦のポールを地面に打ち込みそこにアーチポールを組み込む。ドア部分がちょっと複雑だったけど図面を見ながらやれた。

対象商品:
52895928
2024-05-22
用途:
農業資材
武尊建設株式会社 様

組み立てが完了して、秋野菜の苗栽培に黒の日よけシートを張り使用する目的と秋を迎える時期にビニールに張り替えて使用します。

対象商品:
52895928
2020-05-19
用途:
野菜苗育生
医療・福祉・介護関連業

組立には時間がかかりましたが、仕上がりは大満足です。カバーは薄いでさがしっかりしています。雨も気にせず作業できすようになりました。難点は説明文が少し分かりにくいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
52895928
2017-11-26
用途:
庭に設置しているプール、水上育成している水草の防寒用
藤商事 様

まだ組み立て途中ですが、価格のわりには素材が良いような気がします。

ビニールハウスの組み立てをするのが初めてだからでしょうが、説明書の組み立て説明が初心者には理解するのに時間がかかりました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする