オレンジクリーナー 強力溶解洗浄

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード79621729 品番-
販売価格(税込) ¥879 定期注文特価(税込)747
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
679 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。

用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など 成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム pH13.0以上 液性アルカリ性 吐出量(mL)1.5 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品、白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
※頑固な汚れに対してはスプレー後、しばらく放置したのちに拭き取って下さい。
※傷んだ塗装面等は、ハガレや変色のおそれがあるので、必ず目立たない所で試してからお使いください。

商品説明動画

【オレンジクリーナー 強力溶解洗浄】オレンジオイルで驚きの油汚れ除去!強力洗剤の紹介.
この動画は、30人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
あらゆる汚れ落とし
その他業種

何度もリピしているコスパ良しの商品です
メジャーなクリーナー系統の中では一番汚れが落ちると思います
売り出し始めの頃一度使って良かったのでリピしたら
何と!一か月半待ちでした、それだけ良く売れて好評だったんでしょうね^^ 
我が家ではキッチンと洗面所の二か所に置いて愛用しています。

2025-11-19
用途:
配管工事他
電気・ガス・熱供給・水道業

レビューで気になったので購入してみました。
現場作業員に配管工事時の汚れ用に使ってもらいました。
とても良く落ちると満足していました。
社内の汚れが目立つ床もきれいなりました。
市販の洗剤のような化学的な臭いがしないのもよいと思いました。
汚れ具合で少し薄めて多くの場所の掃除に利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
79621729
2026-02-02
用途:
自宅のガスコンロ、レンジ周りの清掃に使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

ガスコンロ、レンジ周りの清掃以外にも浴槽の清掃、トイレの床の清掃にも使用しています。
使用頻度が多く消費も早いので詰め替え用ボトルの販売を希望します。

2025-12-04
用途:
キッチン前壁 半磁器タイル貼り部分etc.の洗浄

今迄使った「オレンジ何がし…」と比較して、目地部分をはじめ 洗浄力が秀逸でありがたい。
よく落ちるので、今は使用後 水拭きして仕上げているが、水拭きの要否を記述して欲しい。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
頑固な油汚れの洗浄用
建設業・工事業

「オレンジオイル」配合なので、家庭内としても安心して使用していて、
リピート購入しました。

対象商品:
79621729
2026-01-05
用途:
自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

主に風呂場、トイレ掃除に使用しています。
ユニットバスの浴槽や洋式便器の蓋や便器本体に吹きかけて拭き掃除しています。 浴槽の湯垢や便器の汚れもきれいに落ちます。

対象商品:
79621729
2026-01-14
用途:
汎用機械の汚れ落とし
製造業

本当に油汚れがしっかり落ちてくれます。無くなる前に追加購入したいですね。

2025-10-15
用途:
車両の内装系の汚れ清掃

埃等の汚れはもちろん鉱物系の油汚れも落ちるので使い勝手は非常に良い。ブレーキダストも結構落ちる。
中身は良いが入れ物が不満。
洗剤の成分だと思うがピストンが固着気味なのかレバーの動きが悪くなる。
霧状に広範囲にスプレーできるノズルもあると良いと思う。現状ノズルでは吐出量が多く洗剤の減りが早い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする