三菱電機
LED誘導灯C級片面直付形長
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79621791
品番
KSH10151H 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
C級(10形)片面灯
長時間定格形(60分間)
耐震クラスS2
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.2
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60