用途
USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力
最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ
選べるミラーリング/拡張モード
ポートに挿すだけの簡単接続
最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載
Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
仕様
【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。
※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。
対応機種
映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook
※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。
※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。
※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。
※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。
解像度
最大4096x2160/60Hz、HDR対応
※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
対応HDCP:対応
動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス