2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79622000 品番M313WCBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はモバイルバッテリーやUSB充電器、ノートPCなどの電源機器と接続することで、ワイヤレス充電対応の機器を最大2台まで同時充電が可能です。
iPhone/スマートフォンについては、15W急速充電に対応しております。
リング形状のマグネットで充電中も外れにくい設計です。また、スマホリングやスマホスタンドとしても使用可能です。※Magsafe搭載のiPhoneのみ対応しております。
カバンの中でもかさばりにくい、本体厚みが10.5mmのスリム設計です。
本体カラーはブラック、ホワイト、ブルーの3カラー展開となっております。
Apple Watchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

付属品USB TYPE-Cケーブル、保証書 ブルー 質量(g)50 本体寸法(mm)60×60×10.5 対応機種QiまたはMagsafe規格のワイヤレス充電対応機器 入力【電圧/電流】2A/5-12V、1.67A/9V、1.6A/12V、3A/5V 充電時間iPhone/スマートフォン約4時間(左記以外:約3時間) 保証期間ご購入後6ヶ月 入力端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする