曜日別特売
BT832OWSPBL オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA 79622036

BT832OWSPBL オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA 79622036
BT832OWSPBL オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA 79622036
BT832OWSPBL オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 NAGAOKA 79622036

オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パールブルー
内容量1個注文コード79622036品番BT832OWSPBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,980
販売価格(税別)
5,436

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。
オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。
最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。

付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2パールブルー質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 勤務中
有限会社スターカーゴ

8~10時間装着してますが、音は悪いが耳は痛くない。

2025-01-14
用途: 動画視聴時に使用
建設業・工事業

耳に掛けるフック部分が折れました
耐久性に難ありです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする