Bluetooth接続対応 USBスピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79622054 品番M314USBSPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。
USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。
横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。
またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。
手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。
LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。

付属品取扱説明書兼保証書 質量(g)382 電源DC5V(USB-TypeAポートより供給) 最大出力(W)実用10(5W+5W) 本体寸法(mm)265×70×62 対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在) 接続可能距離:約10mまで インピーダンス 再生周波数帯域(Hz)60-20000 ケーブル長(cm)130 音圧感度(dB)70 スピーカーサイズ(mm)40 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする