ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79622079 品番AR-TOOLKIT40
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。
ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。
製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。
本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。
また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。

質量(g)664 材質(ビット)S2スチール 入組点数40 ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】 ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25 サイズ(mm)約94×39×167 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする