三菱電機
LED誘導灯A級片面直付形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79622256
品番
KSH5011A 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥150,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
7.8
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
10.6
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.21
耐震性
(クラス)A