曜日別特売

LED誘導灯A級両面直付形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622290
品番
KSH5022A 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)¥243,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
12.0
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
21.2
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.43
耐震性
(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする