三菱電機
LED誘導灯A級両面直付形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79622299
品番
KSH5022HA 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
A級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
22
表示
両面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60