フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の プライヤ
フジ矢の プライヤーレンチ
パワーモンキープライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79622359
品番
FLM-35-BG
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。
アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。
コンパクトな180mmサイズの登場。
用途
口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。
全長(mm)
183
色
ブラック
質量(g)
220
最大開口(mm)
35