岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の 電動工具・充電工具アクセサリー
岡田金属工業所(ゼットソー)の 切断/切削
岡田金属工業所(ゼットソー)の 替刃
マルチ際切用33 3枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79622438
品番
20018
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。
丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。
アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。
寸法(mm)
97×37×13
質量(g)
22
ピッチ(mm)
1.75
刃幅(mm)
33
板厚(mm)
0.6
ブレード
ゼットソー
切り幅(mm)
0.6
入数
3枚