曜日別特売
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456

20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456
20017 マルチ木工用65 3枚入 ゼットソー 79622456

マルチ木工用65 3枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79622456品番20017
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。
下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。

用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
幅広の切断でも安定感抜群。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数3枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする