曜日別特売

LED誘導灯B級BH片面天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯、パネル式
質量(kg)
1.4
注文コード
79622475
品番
KST4911A 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.4
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯、パネル式
定格電力(W)
2.8
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.058
埋込穴(Φmm)
295×105
耐震性
(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする