Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の バイス/クランプ/ハンドプレス
Clover(クロバー)の クランプ
Clover(クロバー)の アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622490
品番
71-146
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
用途
90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。
材質
本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
95×95×38
質量(g)
73
対応寸法(mm)
木材:厚さ6〜20、幅15以上
注意
※木材の仮固定にお使い下さい。木材の接合は木ネジや釘、接着剤などで行ってください。
※強い力がかかると木材の位置が動くことがあります。