MAD MAX(マッドマックス)
ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 アルミ製 17インチスポークワイドホイールセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
イエロー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79622569
品番
MR19-CC21-RD
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
アルミキャストホイールからアルミスポークホイールにスタイルチェンジセットです。
材質
アルミ(リム)/スチール(スポーク)
色
レッド
サイズ
【リム】(フロント)17-1.85/(リア)17-1.85
適合車種
クロスカブ110 (JA60)
適合タイヤサイズ
(フロント)17-2.75/(リア)17-3.00 ※別途タイヤチューブが必要となります。
注意
※ディスク、キャリパー、シャフト、等は純正品をご使用ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。