パッケージ画像

ASミニNo.5 スカッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5.5g) 注文コード79622754 品番58302
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。
缶タイプを彷彿とさせるミニチュアの本体は「小さくて可愛い♪」とユーザー様に好評です。
爽やかなライムソーダの香り。

用途車用芳香剤 成分香料 取付エアコン取付 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×18×58 香りスカッシュ 使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする