LD62016C ダウンライト 三菱電機 79623026

ダウンライトLD62016C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79623026
品番
LD62016C
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。

タイプ
白色バッフル
口金
E26
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.121
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする