三菱電機
ダウンライト
LDD10001
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
埋込穴(Φmm)
Φ75
100
¥2,298
Φ75
¥6,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623035
品番
LDD10001
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ75
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
0.7
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色相当