曜日別特売
LDR100-220V14L-H 反射形E26口金LED電球 三菱電機 79623096

反射形E26口金LED電球

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79623096
品番
LDR100-220V14L-H
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。
屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。
14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ
Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です

質量(g)
350
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
定格消費電力(W)
14
全光束(Lm)
1450
定格入力電圧(V)
100-220
ビームの開き(°)
105
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
1100
色温度(K)
3000
定格入力電流(A)
100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09
最大光度(cd)
550
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.5
光源寿命
40000h
光色
電球色相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする