ラビットスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200mL) 注文コード 79623585 品番 #2406 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。

用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET 幅(mm)88 ブラック 容量(mL)水:200 高さ(mm)240 奥行(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする