画像準備中

パニエポットナチュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30cm) 注文コード 79623628 品番 300 ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。

用途花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。 材質ポリプロピレン+天然原料(木粉) 幅(mm)367 ネオピンク 高さ(mm)321 奥行(mm)300 容量(L)土:12
注意
※原料に天然材料を使用しているため、同じカラーでも商品の色ムラや違いが生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする