330 グレー パニエプランターナチュール aika(アイカ) 79623716 330 グレー パニエプランターナチュール aika(アイカ) 79623716

パニエプランターナチュール

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(33cm) 注文コード 79623716 品番 330 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。

用途花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。 材質ポリプロピレン+天然原料(木粉) 幅(mm)400 ナチュラルグレー 高さ(mm)208 奥行(mm)190 容量(L)土:7
注意
※原料に天然材料を使用しているため、同じカラーでも商品の色ムラや違いが生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
オススメ

グロウコンテナよりもしっかりしており、質感も良いです。
お花を植えようと思い買いましたが、お揃いの鉢皿を蓋にして室内で小物や道具などを入れるのに使おうかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする