曜日別特売
LRS14-16-40K AHN 一般形MCダウンライト150 三菱電機 79623787

一般形MCダウンライト150

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.7 (200V時)
光色白色(4000K)
内容量1個注文コード79623787品番LRS14-16-40K AHN
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.2 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色(4000K)明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする